Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Kiegészítők
G0466
G0466.000.506
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
Stahlwille csúszó T-markolat HENDEL M SCH 506QR
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbító és kardáncsukló biztonsági reteszeléssel egy egységben!
Teljes leírás
Cikkszám
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Csúsztatható fogantyú
Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
153
Árucikk kód
Megtekint
Type
Quick Release T-Handle
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbító és kardáncsukló biztonsági reteszeléssel egy egységben!
Cikkszámok
Cikkszám
G0466.000.506
EAN
4018754151035
UBB
500500095756
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
13071000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést