text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-16X17 10750N-16 x 17


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 4W241703
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 155
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Nagy fejszélesség (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 155
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Nagy fejszélesség (mm) 24
Kulcsmélység nagy (mm) 26
Márka Stahlwille
Árucikk kód
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 4W241703
EAN 4018754254958
UBB 500636249640
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43331617
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.