text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.25mm


Cikkszám G0558.001.222
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Pozidriv PZ
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód 8207903000
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0558.001.222
EAN 4018754010691
UBB 203122421324
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08050002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.