text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit racsnis betétes szerszám Hex 1/4” szerszámtartók9 x 12


megfordíthatóbelső hatszög, 1/4„ vagy 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 vagy D8, 1/4„ vagy 5/16” külső hatszög C 6.3 (4. méret: 22 fog, 5. méret: 30 fog)belső hatszögű meghajtás gallér-nyomórugóvalA bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek és ugyanolyan könnyen eltávolíthatók, még a széles hornyú hatszögbelű bitek is (E típus, DIN 3126/ISO 1173).

Cikkszám G0670.725.041
Kialakítás Racsnis szerelvény
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 54
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Racsnis szerelvény
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 54
Árucikk kód
Type Bit Ratchet

Leírás

megfordíthatóbelső hatszög, 1/4„ vagy 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 vagy D8, 1/4„ vagy 5/16” külső hatszög C 6.3 (4. méret: 22 fog, 5. méret: 30 fog)belső hatszögű meghajtás gallér-nyomórugóvalA bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek és ugyanolyan könnyen eltávolíthatók, még a széles hornyú hatszögbelű bitek is (E típus, DIN 3126/ISO 1173).

Cikkszámok

Cikkszám G0670.725.041
EAN 4018754140794
UBB 500501063555
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58255004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.