Nedtrain Oud
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
Kiegészítők és alkatrészek
Beton- és kőzetfúrók
G0314.006.003
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
Stahlwille Bit foglalat 41K 0,6 x 3,5 mm 0,6 x 3,5mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 5264 szerinti hornyos csavarok pengéihezKróm ötvözött acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
28
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Márka
Stahlwille
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
28
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
9
Árucikk kód
Megtekint
Type
Slotted Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 5264 szerinti hornyos csavarok pengéihezKróm ötvözött acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0314.006.003
EAN
4018754000999
UBB
203122701824
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01280006
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést