text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bit aljzat 54CV M 7


Csapágyazott csavarokhoz (RIBE-CV®)Krómötvözött acél, krómozva

Cikkszám
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 22.7
Hosszúság (m) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 7
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 22.7
Hosszúság (m) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 22
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 78
Árucikk kód
Type Screwdriver Socket

Leírás

Csapágyazott csavarokhoz (RIBE-CV®)Krómötvözött acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0385.070.001
EAN 4018754108596
UBB 203122722879
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03090007

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.