text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bővítés 405/6QR


QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági reteszeléssel egy egységben!DIN 3123 / ISO 3316

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód
Type Quick-Release Socket Extension

Leírás

QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági reteszeléssel egy egységben!DIN 3123 / ISO 3316

Cikkszámok

Cikkszám G0466.006.405
EAN 4018754141227
UBB 500501054158
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 11011002

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.