text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille aljzat 51S 17 mm


extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709 (próbaterhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 35
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 154
Árucikk kód
Model 51 S 17
Type Socket

Leírás

extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709 (próbaterhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0372.170.001
EAN 4018754007165
UBB 203122361918
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03240017

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.