Kiegészítők
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
Vágókorong
G0472.000.514
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
Stahlwille adapter 514 meghajtó 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes hossz 44 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
1/2„ belső négyszög 3/4” külső négyszög (12,5 x 20 mm)HPQ® nagy teljesítményű acélDIN 3123/ISO 3316
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
44
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
12.7
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
44
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
12.7
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán
Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
19.05
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
114
Árucikk kód
Megtekint
Type
Adapter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
1/2„ belső négyszög 3/4” külső négyszög (12,5 x 20 mm)HPQ® nagy teljesítményű acélDIN 3123/ISO 3316
Cikkszámok
Cikkszám
G0472.000.514
EAN
4018754013036
UBB
203122117310
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
13030005