text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille adapter 432 meghajtó 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes hossz 35 mm


3/8„ belső négyszög 1/2” külső négyszög (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® nagyteljesítményű acél

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 31
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 9.525
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 31
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 9.525
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 12.7
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 35
Árucikk kód
Type Adapter

Leírás

3/8„ belső négyszög 1/2” külső négyszög (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® nagyteljesítményű acél

Cikkszámok

Cikkszám G0472.000.432
EAN 4018754012657
UBB 203122102387
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 12030003

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.