text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille adapter meghajtó 14x18mm meghajtó 9x12mm


9 x 12 mm-es külső négyszöghajtással rendelkező betétes szerszámok használatához 14 x 18 mm-es belső négyszöghajtással rendelkező nyomatékkulcsokonVigyázat! Módosított beállítások a nyomatékkulcson

Cikkszám G0658.000.040
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Maximális nyomaték (Nm) 650
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Maximális nyomaték (Nm) 650
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 115
Árucikk kód
Type Plug-In Adapter

Leírás

9 x 12 mm-es külső négyszöghajtással rendelkező betétes szerszámok használatához 14 x 18 mm-es belső négyszöghajtással rendelkező nyomatékkulcsokonVigyázat! Módosított beállítások a nyomatékkulcson

Cikkszámok

Cikkszám G0658.000.040
EAN 4018754161041
UBB 500503931361
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58290040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.