text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Transducer laboratórium 4N-m-40N-m Belső négyzet3/8” D.120mm


szabadalmaztatott laboratóriumi környezethezoptimalizált mérési tartománya nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók kalibrálásáraa 7794 számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706 számú kalibráló rendszerrel együtt használhatómagas fokú pontosság a mérési értékek átalakításának és digitalizálásának köszönhetően magában a mérőműszerbenmagas minőségű önzáró precíziós dugóvalaz alacsony profilú kialakításnak köszönhetően nem érzékeny az oldalirányú erőkre DAkkS kalibrációs tanúsítássalmax. kijelzési eltérési érték ± 0,5% az olvasott értéktőlmég több információ kérésrekemény műanyag dobozban szállítva.

Cikkszám G0693.728.004
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 1/4 hüvelyk
Maximális nyomaték (Nm) 40
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 1/4 hüvelyk
Maximális nyomaték (Nm) 40
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 3136
Árucikk kód 82041100
Type Transducer

Leírás

szabadalmaztatott laboratóriumi környezethezoptimalizált mérési tartománya nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók kalibrálásáraa 7794 számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706 számú kalibráló rendszerrel együtt használhatómagas fokú pontosság a mérési értékek átalakításának és digitalizálásának köszönhetően magában a mérőműszerbenmagas minőségű önzáró precíziós dugóvalaz alacsony profilú kialakításnak köszönhetően nem érzékeny az oldalirányú erőkre DAkkS kalibrációs tanúsítássalmax. kijelzési eltérési érték ± 0,5% az olvasott értéktőlmég több információ kérésrekemény műanyag dobozban szállítva.

Cikkszámok

Cikkszám G0693.728.004
EAN 4018754239351
UBB 500623935466
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96524004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.