text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7707N Torque Tester for Testing & Triggering Torque Screwdriver 20Nm 1/4" Square Drive


Elektronikus nyomatékmérő nyomatékkulcsokhoz, amely a következőkből áll:átalakító (szabadalom)tartóKijelzőegység (bejegyzett minta)állvány a kijelzőegységhez (1. 5 m-es kábellel)spirálkábelhálózati adapter (110 V-230 V, cserélhető aljzatadapterekkel) vagy közvetlen csatlakoztatás 12 V-os autós tápegységhez lehetségesnégyszögletes meghajtóadapter (7707-2W, 7707-2-1W, 7707-2-2-2W, 7707-3W)készlet a készülék munkapadhoz vagy falhoz történő rögzítéséhez vízszintes vagy függőleges vizsgálati helyzetbenaz óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú használathozmértékegységek: A könnyen cserélhető jelátalakítók QuickRelease biztonsági zárral rögzíthetők a tartóhoz alacsony oldalirányú erők az alacsony profilú jelátalakítóknak köszönhetőena jelátalakító automatikus felismerése rugalmas és felhasználóbarát, mivel a készülék vízszintesen vagy függőlegesen használható, és a kijelzőegység számos pozícióban elhelyezhetőkiegészítő állvány 1,5 m-es kábellel a kijelzőegység rögzítéséhez a vizuális ellenőrzés megkönnyítése érdekében hosszabb nyomatékkulcsok használatakor különösen széles mérési tartomány kb. 1,5 m-től kb. 1,5 m-ig. a névleges érték 2 %-ától a 100 %-áiga 7759-4 számú szoftver, beleértve az USB hubot és a jack kábelt , lehetővé teszi a leolvasott értékek átvitelét a PC-re dokumentálás céljából (nincs szükség külön tápegységre, az áramellátás a PC-ről történik)miközben az egyes mérőátalakítók újrakalibrálása folyamatban van, maga a nyomatékmérő a helyszínen marad a további használathoz széles alkalmazási tartományban (-20°C-tól +60°C-ig)megfelel a DIN 51309, 2. osztály és a DKD-R 10-8 szabványnak, tanúsítványokkal együtt,stabil műanyag dobozban szállítva. QuickRelease A QuickRelease biztonsági zárnak köszönhetően a jeladók gyors cseréje és szilárd rögzítése. Cserélhető négyszögletes meghajtó adapterek: Egy sor cserélhető négyszögletes meghajtóadapter kényelmesen tárolható a szerelőblokkban a különböző meghajtóméretekhez.

Article number G0690.077.171
Type of accessories/components Other
Holding fixture 1/4 inch
Max. torque (Nm) 20
Accessories Yes
Part No
Packed per 1

Specifications

Type of accessories/components Other
Holding fixture 1/4 inch
Max. torque (Nm) 20
Accessories Yes
Part No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 9500
Commodity code 90318080
Type Torque Tester

Description

Elektronikus nyomatékmérő nyomatékkulcsokhoz, amely a következőkből áll:átalakító (szabadalom)tartóKijelzőegység (bejegyzett minta)állvány a kijelzőegységhez (1. 5 m-es kábellel)spirálkábelhálózati adapter (110 V-230 V, cserélhető aljzatadapterekkel) vagy közvetlen csatlakoztatás 12 V-os autós tápegységhez lehetségesnégyszögletes meghajtóadapter (7707-2W, 7707-2-1W, 7707-2-2-2W, 7707-3W)készlet a készülék munkapadhoz vagy falhoz történő rögzítéséhez vízszintes vagy függőleges vizsgálati helyzetbenaz óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú használathozmértékegységek: A könnyen cserélhető jelátalakítók QuickRelease biztonsági zárral rögzíthetők a tartóhoz alacsony oldalirányú erők az alacsony profilú jelátalakítóknak köszönhetőena jelátalakító automatikus felismerése rugalmas és felhasználóbarát, mivel a készülék vízszintesen vagy függőlegesen használható, és a kijelzőegység számos pozícióban elhelyezhetőkiegészítő állvány 1,5 m-es kábellel a kijelzőegység rögzítéséhez a vizuális ellenőrzés megkönnyítése érdekében hosszabb nyomatékkulcsok használatakor különösen széles mérési tartomány kb. 1,5 m-től kb. 1,5 m-ig. a névleges érték 2 %-ától a 100 %-áiga 7759-4 számú szoftver, beleértve az USB hubot és a jack kábelt , lehetővé teszi a leolvasott értékek átvitelét a PC-re dokumentálás céljából (nincs szükség külön tápegységre, az áramellátás a PC-ről történik)miközben az egyes mérőátalakítók újrakalibrálása folyamatban van, maga a nyomatékmérő a helyszínen marad a további használathoz széles alkalmazási tartományban (-20°C-tól +60°C-ig)megfelel a DIN 51309, 2. osztály és a DKD-R 10-8 szabványnak, tanúsítványokkal együtt,stabil műanyag dobozban szállítva. QuickRelease A QuickRelease biztonsági zárnak köszönhetően a jeladók gyors cseréje és szilárd rögzítése. Cserélhető négyszögletes meghajtó adapterek: Egy sor cserélhető négyszögletes meghajtóadapter kényelmesen tárolható a szerelőblokkban a különböző meghajtóméretekhez.

Article numbers

Article number G0690.077.171
EAN 4018754181148
UBB 500504179432
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  96521080
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.