text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Finom fogazású betétes racsni Hajtás 3/4 Szerszámtartók22 x 28


Cikkszám G0670.735.065
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Racsnis szerelvény
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Max. terhelhetőség (Nm) 650
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 60
Teljes hossz (mm) 125
Kialakítás Racsnis szerelvény
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Max. terhelhetőség (Nm) 650
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1100
Árucikk kód
Type Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám G0670.735.065
EAN 4018754243785
UBB 500627652307
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58251065
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.