text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-2 Gyorsan kioldható biztonsági zár a 730N/10 730D/10 nyomatékkulcshoz #2 27mm hosszúság


megakadályozza a betétes szerszámok cseréjéta rendszer egy biztonsági csavarral rögzül a nyomatékkulcs fejénA védelmi rendszer felszerelése után a betétes szerszámot fel lehet szerelni, de nem lehet eltávolítani, mivel a QuickRelease kioldó gomb maga is rögzül a biztonsági csavar eltávolítása után, a nyomatékkulcs ismét egy szabványos, sokoldalúan használható eszközzé válik a biztonsági csavar felszerelhető és eltávolítható egy TORX® csavarhúzóval, amelynek hegyén középső furat van (4656-os számú, T20-as méret, kód 46 56 30 20) vagy egy bit csavarhúzóbetéttel, amelynek hegyén középső furat van (1442-es számú, T20-as méret, kód 08 16 00 20).

Cikkszám G0698.071.612
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód
Model 7161-2
Type 7161-2 QR-VERSCHLUSS 9X12

Leírás

megakadályozza a betétes szerszámok cseréjéta rendszer egy biztonsági csavarral rögzül a nyomatékkulcs fejénA védelmi rendszer felszerelése után a betétes szerszámot fel lehet szerelni, de nem lehet eltávolítani, mivel a QuickRelease kioldó gomb maga is rögzül a biztonsági csavar eltávolítása után, a nyomatékkulcs ismét egy szabványos, sokoldalúan használható eszközzé válik a biztonsági csavar felszerelhető és eltávolítható egy TORX® csavarhúzóval, amelynek hegyén középső furat van (4656-os számú, T20-as méret, kód 46 56 30 20) vagy egy bit csavarhúzóbetéttel, amelynek hegyén középső furat van (1442-es számú, T20-as méret, kód 08 16 00 20).

Cikkszámok

Cikkszám G0698.071.612
EAN 4018754230068
UBB 500623936522
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 54100071
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.