text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6543 Internal Circlip Pliers 12-25mm Straight Tip J1 1.3mm Chrome Plated 140mm


DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalhengerszerű precíziós hegyekmegfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszám 3R858572
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 12 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód
Model 6543
Type Internal Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalhengerszerű precíziós hegyekmegfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 3R858572
EAN 4018754333561
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65434101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.