Foglalatok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Egyéb kiegészítők
G0415.340.001
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
Stahlwille 60-as dugaszolóaljzat 34 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3124/ISO 2725-1AS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 36 mm-ig, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
34
Hosszúság (m)
67
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
34
Hosszúság (m)
67
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
24
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
376
Árucikk kód
Megtekint
Model
60 34
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3124/ISO 2725-1AS-hajtás és HPQ® nagyteljesítményű acél 36 mm-ig, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0415.340.001
EAN
4018754009893
UBB
203122387673
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
06010034