text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 51-es dugókulcs gyújtógyertyákhoz 1/2 inch AF 16 mm 16 mm 16 mm 12-pontos hosszúság


extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (m) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (m) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 19
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 138
Árucikk kód
Model 51 16-5/8
Type Socket

Leírás

extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0370.160.002
EAN 4018754005741
UBB 203122665110
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03020216

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.