text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 50a 1.1/8


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek)HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 20
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 1/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 169
Árucikk kód
Model 50 A 1 1/8
Type Socket

Leírás

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek)HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0365.285.001
EAN 4018754007998
UBB 203122358054
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03410052

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.