text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille négyzet alakú meghajtó egység 502-1/2


A 13142-es fordítható kulcsos racsni dugókulcshoz is használhatóvá teszi a dugókulcsot.

Cikkszám G0474.000.502
Hosszúság (m) 33.5
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.7
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 33.5
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.7
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 12.7
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 39
Árucikk kód 8466103800
Type Drive Unit

Leírás

A 13142-es fordítható kulcsos racsni dugókulcshoz is használhatóvá teszi a dugókulcsot.

Cikkszámok

Cikkszám G0474.000.502
EAN 4018754035397
UBB 203122117641
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 59010011
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.