text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 46-os dugaszolóaljzat 8 mm


extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 9
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 36
Árucikk kód
Model 46 8
Type Socket

Leírás

extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0333.080.001
EAN 4018754167661
UBB 500511397365
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02020008

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.