text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 456 dugaszolóaljzat 8 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (próbaterhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 7
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 20.19
Árucikk kód
Model 456 8
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (próbaterhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0331.080.001
EAN 4018754002894
UBB 203122104938
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02110008

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.