text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 456 dugaszolóaljzat 15 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (vizsgálati terhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (m) 31
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (m) 31
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 12.5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 31
Árucikk kód
Model 456 15
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (vizsgálati terhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0331.150.001
EAN 4018754002962
UBB 203122105687
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02110015

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.