text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 45 3/8 hüvelykes 12 pontos, lapos, 9 mm széles, 9 mm hosszúságú dugókulcs 25 mm

Article number
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 9
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 9
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 7
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód
Model 45 9
Type Socket

Description

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Article numbers

Article number G0330.090.001
EAN 4018754001927
UBB 203122333545
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  02010009

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.