Foglalatok
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
Fúrás
Tömör keményfém fúrók
G0330.200.001
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
Stahlwille 45 3/8 hüvelykes 12 pontos, lapos, 20 mm széles, 20 mm hosszú, 34 mm hosszúságú dugókulcsok
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
20
Hosszúság (m)
34
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
20
Hosszúság (m)
34
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
15.5
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
48
Árucikk kód
Megtekint
Model
45 20
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0330.200.001
EAN
4018754002030
UBB
203122333883
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02010020