Foglalatok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fafúrók
G0330.170.001
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
Stahlwille 45 3/8 hüvelykes 12 pontos, lapok közötti 45 3/8 hüvelykes dugókulcs 17 mm hosszúság 31 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
17
Hosszúság (m)
31
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
17
Hosszúság (m)
31
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
12.5
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
36
Árucikk kód
Megtekint
Model
45 17
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0330.170.001
EAN
4018754002009
UBB
203122103948
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02010017