text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 45 3/8 hüvelykes 12 pontos, lapok közötti 45 3/8 hüvelykes, 12 pontos, 14 mm hosszú, 30 mm hosszúságú dugókulcsok


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (m) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (m) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 11.5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 29
Árucikk kód
Model 45 14
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0330.140.001
EAN 4018754001972
UBB 203122103781
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02010014

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.