text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 45 3/8 hüvelykes 12 pontos, 8 mm széles, 8 mm hosszú, 25 mm hosszúságú dugóhúzó 45 3/8 hüvelykes, 12 pontos, 8 mm széles, 25 mm hosszúságú lapok


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 7
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 19
Árucikk kód
Model 45 8
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0330.080.001
EAN 4018754001910
UBB 203122103294
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02010008

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.