text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 44 KTX 1/4 hüvelykes TX T27 hosszúság 28 mm


belső TORX® csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Teljes hossz (mm) 28
Méret (TX) 27
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 28
Méret (TX) 27
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 12
Árucikk kód
Type Torx Bit Socket

Leírás

belső TORX® csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0327.000.027
EAN 4018754001187
UBB 203122686652
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01350027

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.