text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 44 K 1/4 hüvelykes hatszögletű dugókulcs, lapok közötti szélesség 8 mm hosszúság 28 mm


aljzatfejes csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m) 28
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Méret (mm) 8
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 28
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Méret (mm) 8
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 15
Árucikk kód
Type Inhex Bit Socket

Leírás

aljzatfejes csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0319.080.001
EAN 4018754000661
UBB 203122665037
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01120008

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.