Foglalatok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
G0319.050.001
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
Stahlwille 44 K 1/4 hüvelykes hatszögletű dugókulcs, lapok közötti szélesség 5 mm hosszúság 28 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
aljzatfejes csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
28
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Méret (mm)
5
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Márka
Stahlwille
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
28
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Méret (mm)
5
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
10
Árucikk kód
Megtekint
Type
Inhex Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
aljzatfejes csavarokhozKróm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0319.050.001
EAN
4018754000647
UBB
203122664873
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01120005