text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 435QR N 3/8 hüvelykes, 80 fogú, fordítókaros, karos reverzibilis racsni 435QR N 3/8 hüvelykes, 80 fogú, fordítókaros racsni


Megfordítható80 fogA QuickRelease biztonsági zárral2 komponensű fogantyúvalEgyedülálló helyiségekben történő munkavégzéshez, mindössze 4,5°FOD-védelem a csavar nélküli kialakításnak köszönhetőenDIN 3122/ISO 3315DBGM

Cikkszám
Szigetelt Nem
Tömeg 235
Fej átmérője (mm) 30
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 193
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 235
Fej átmérője (mm) 30
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 193
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Visszahajlási szög (°) 4.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 220
Árucikk kód
Type Reversible Ratchet

Leírás

Megfordítható80 fogA QuickRelease biztonsági zárral2 komponensű fogantyúvalEgyedülálló helyiségekben történő munkavégzéshez, mindössze 4,5°FOD-védelem a csavar nélküli kialakításnak köszönhetőenDIN 3122/ISO 3315DBGM

Cikkszámok

Cikkszám G0466.296.435
EAN 4018754235919
UBB 500623925715
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 12111020

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.