text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 4205 gyűrűs dugókulcs 4205 szélesség a lapok között 90 mm hosszúság 400 mm speciális acél


Cikkszám
Hosszúság (m) 400
Kulcsméret nagy (mm) 90
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5430
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 400
Kulcsméret nagy (mm) 90
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5430
Árucikk kód
Type Knuckle Duster Wrench

Cikkszámok

Cikkszám G0215.090.001
EAN 4018754024353
UBB 500501114473
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42050090

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.