Foglalatok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
G0300.140.001
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
Stahlwille 40D 14 mm-es dugaszolóaljzat
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
14
Hosszúság (m)
24
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
14
Hosszúság (m)
24
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
10
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
32
Árucikk kód
Megtekint
Model
40 D 14
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0300.140.001
EAN
4018754000395
UBB
203122101058
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01030014