text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 40aSP dugókulcs 14 orsócsúcs 7/16


Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 10.7
Kulcsszélesség (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód
Model 40A SP 14 = 7/16
Type Spline-Drive Socket

Leírás

Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0310.000.014
EAN 4018754170845
UBB 500504901140
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01011014

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.