Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Dekopír-és reciprok fűrészpengék
G0310.000.012
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
Stahlwille 40aSP dugókulcs 12 orsó 3/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
23
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
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
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
23
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
8.7
Kulcsszélesség (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
16
Árucikk kód
Megtekint
Model
40A SP 12 = 3/8
Type
Spline-Drive Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0310.000.012
EAN
4018754170838
UBB
500504900316
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01011012