text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 40aLSP dugaszolóaljzat 10 Spline 5/16


Külső Spline-meghajtású csavarokhoz hosszú, mélyen fúrtMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 50.8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 50.8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 8
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 28
Árucikk kód
Model 40AL SP10 = 5/16
Type Spline-Drive Socket

Leírás

Külső Spline-meghajtású csavarokhoz hosszú, mélyen fúrtMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0311.000.010
EAN 4018754170869
UBB 500504904607
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01021010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.