BASe kft - 8797417996430
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fafúrók
G0303.071.001
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
Stahlwille 40aDL dugaszolóaljzat 9/32
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
8
Kulcsszélesség (hüvelyk)
9/32 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
21
Árucikk kód
Megtekint
Model
40 ADL 9/32
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
HosszúASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® nagy teherbírású acél, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G0303.071.001
EAN
4018754001675
UBB
203122660574
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01640018