text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 40 L 1/4 hüvelykes hatszögletű dugókulcs, hosszú szélesség a lapok között 10 mm hossz 50 mm


extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (tesztterhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 9
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 36
Árucikk kód
Model 40 L 10
Type Socket

Leírás

extra mélyDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (tesztterhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0304.100.001
EAN 4018754000241
UBB 203122099419
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01020010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.