text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 40 3,5 mm-es dugaszolóaljzat


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (vizsgálati terhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 3.5
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 3.5
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 2.5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 8
Árucikk kód
Model 40 3,5
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (vizsgálati terhelések)HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0301.035.001
EAN 4018754000128
UBB 203122326614
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 01010035

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.