text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 40/13/6K dugókulcs-készlet 40/13/6K


QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági zárral! Az egyes alkatrészek biztonságos és gyors összekapcsolása egy egységbeRács csúszásmentes, kézbarát 2 komponensű fogantyúvalExtravékony, mégis rendkívül tartós dugókulcsok szűk helyekreSzegélykulcsok AS-Drive-val, a csavar/anyák oldalát fogja meg és nem a széleketRobusztus műanyag tok.

Cikkszám 7S353454
Felületvédelem Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 19
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 13
racsnival Igen
Márka Stahlwille
Árucikk kód
Type Socket Set

Leírás

QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági zárral! Az egyes alkatrészek biztonságos és gyors összekapcsolása egy egységbeRács csúszásmentes, kézbarát 2 komponensű fogantyúvalExtravékony, mégis rendkívül tartós dugókulcsok szűk helyekreSzegélykulcsok AS-Drive-val, a csavar/anyák oldalát fogja meg és nem a széleketRobusztus műanyag tok.

Cikkszámok

Cikkszám 7S353454
EAN 4018754261512
UBB 500636301029
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 96011124
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.