text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL TORX csavarhúzó készlet T10 L.80mm


fúrólyukkal a meghajtócsúcsban (TORX® Tamper Resistant)krómötvözött acél, matt krómozottfekete csúcs

Cikkszám
Teljes hossz (mm) 174
Méret (TX) 10
Pengehossz (mm) 80
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 174
Méret (TX) 10
Pengehossz (mm) 80
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód
Type Torx Screwdriver

Leírás

fúrólyukkal a meghajtócsúcsban (TORX® Tamper Resistant)krómötvözött acél, matt krómozottfekete csúcs

Cikkszámok

Cikkszám G0834.000.010
EAN 4018754123223
UBB 500500300768
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 48560010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.