Csavarhúzók
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
Kiegészítők és alkatrészek
Egyéb kiegészítők
G0830.120.250
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
Stahlwille 3K DRALL® screwdriver for slotted screws 2,0mm x 12,0mm L.250mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 5265, ISO 2380Króm ötvözetű acél, matt krómozott3K DRALL® markolatfekete hegyek
Teljes leírás
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Szigetelt
Igen
Pengehossz (mm)
250
Penge szélessége (mm)
12
Penge vastagsága (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
375
Szigetelt
Igen
Pengehossz (mm)
250
Penge szélessége (mm)
12
Penge vastagsága (mm)
2
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Felületvédő penge
Krómozott
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
218
Árucikk kód
Megtekint
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 5265, ISO 2380Króm ötvözetű acél, matt krómozott3K DRALL® markolatfekete hegyek
Cikkszámok
Cikkszám
G0830.120.250
EAN
4018754123063
UBB
203124997578
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
48202100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést