text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL® screwdriver for slotted screws 1,6mm x 8,0mm L.175mm


DIN 5265, ISO 2380Króm ötvözetű acél, matt krómozott3K DRALL® markolatfekete hegyek

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Szigetelt Igen
Pengehossz (mm) 175
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 288
Szigetelt Igen
Pengehossz (mm) 175
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.6
Fogantyú kialakítás Egyéb
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 118
Árucikk kód
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Leírás

DIN 5265, ISO 2380Króm ötvözetű acél, matt krómozott3K DRALL® markolatfekete hegyek

Cikkszámok

Cikkszám G0830.080.175
EAN 4018754123032
UBB 203124997321
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 48201080

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.