Csavarhúzók
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0830.040.100
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
Stahlwille 3K DRALL® screwdriver for slotted screws 0,8mm x 4,0mm L.100mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 5265, ISO 2380Króm ötvözött acél, matt krómozott3K DRALL® fogantyú fekete csúcsok
Teljes leírás
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Szigetelt
Igen
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
4
Penge vastagsága (mm)
0.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
195
Szigetelt
Igen
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
4
Penge vastagsága (mm)
0.8
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Felületvédő penge
Krómozott
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
32
Árucikk kód
Megtekint
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 5265, ISO 2380Króm ötvözött acél, matt krómozott3K DRALL® fogantyú fekete csúcsok
Cikkszámok
Cikkszám
G0830.040.100
EAN
4018754123018
UBB
203124997081
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
48201040