Tools
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
G0830.035.075
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
Stahlwille 3K DRALL® screwdriver for slotted screws 0,6mm x 3,5mm L.75mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 5265, ISO 2380Króm ötvözött acél, matt krómozott3K DRALL® fogantyúfekete csúcsok
Teljes leírás
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Szigetelt
Igen
Pengehossz (mm)
75
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
158
Szigetelt
Igen
Pengehossz (mm)
75
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Felületvédő penge
Krómozott
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
23
Árucikk kód
Megtekint
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 5265, ISO 2380Króm ötvözött acél, matt krómozott3K DRALL® fogantyúfekete csúcsok
Cikkszámok
Cikkszám
G0830.035.075
EAN
4018754123001
UBB
203124996901
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
48201035