text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” gyújtógyertya dugókulcs 10mm-es kulcs 10mm L.140mm


extra hosszú a nehezen hozzáférhető fűtőcsavarokhoz3/8” #a,-drive10 mm pl. Renault, VW/Audi TDi12 mm pl. BMW, Mercedes-Benz (201, 202 négyszelepes technológia), Ford, Opel, Renault, Ford, Opel, Mercedes-Benz (201, 202 négyszelepes technológia)

Cikkszám G0337.100.001
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Igen
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 138
Árucikk kód 8204200000
Model 3047 SW 10
Type Spark Plug Socket

Leírás

extra hosszú a nehezen hozzáférhető fűtőcsavarokhoz3/8” #a,-drive10 mm pl. Renault, VW/Audi TDi12 mm pl. BMW, Mercedes-Benz (201, 202 négyszelepes technológia), Ford, Opel, Renault, Ford, Opel, Mercedes-Benz (201, 202 négyszelepes technológia)

Cikkszámok

Cikkszám G0337.100.001
EAN 4018754138845
UBB 500500289060
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 02180010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.