text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 220SP 22 x 24 mm-es dupla végű gyűrűskulcs 220SP


extra hosszú, 15°-os Spline-meghajtású profillal, szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 365
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 365
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 22
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 310
Árucikk kód
Type Ring Spanner

Leírás

extra hosszú, 15°-os Spline-meghajtású profillal, szögletesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0264.022.024
EAN 4018754133543
UBB 500501470529
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41162224

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.