Beütőbitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Beütőbitek
3D570563
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
Stahlwille 1441 Torx csavarhúzó bit TX15 6.3mm hex 38mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3D570563
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
38
Méret (TX)
15
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
38
Méret (TX)
15
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Model
1441
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3D570563
EAN
4018754255740
UBB
500636245689
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
08161115