text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13/6 6 részes, 7-19 mm-es lapszélességű, A alakú acélwille kombinált csavarkulcs-készlet A


Metrikus, egyenlő kulcsméretekkel rendelkező kulcsok feltekerhető tasakbanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögben állStabil, karcsú és könnyű intelligens konstrukcióNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőr számára kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően ellenálló, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözet-acél, krómozottRobusztus, feltekerhető táska poliészterből, horoggal és cipzárralHálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám megtekintésétA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó Tartalom: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Ügy
Szerszámok száma összesen 6
Kombikulcsok száma 6
Kulcsszélesség (mm) 7 - 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Ügy
Szerszámok száma összesen 6
Kombikulcsok száma 6
Kulcsszélesség (mm) 7 - 19
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 457
Árucikk kód
Type Wrench Set

Leírás

Metrikus, egyenlő kulcsméretekkel rendelkező kulcsok feltekerhető tasakbanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögben állStabil, karcsú és könnyű intelligens konstrukcióNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőr számára kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően ellenálló, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözet-acél, krómozottRobusztus, feltekerhető táska poliészterből, horoggal és cipzárralHálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám megtekintésétA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó Tartalom: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Cikkszámok

Cikkszám G0231.001.830
EAN 4018754122875
UBB 500501389521
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96400813

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.